Descripción general
- Carcasa cilíndrica de D.E. de hierro fundido con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® pasador de bloqueo y hoyuelo exclusivos para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Diámetro interno1.5625 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaPPS
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Ancho de la carcasa1.4700 pulg.
- Ancho del anillo interior1.9380 pulg.
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSC-25
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461002490
- RPM Máx.4150 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 220 °F
- Diámetro exterior4.1880 pulg.
- Ancho general1.9380 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lb
- Capacidad de carga estática radial4467 lb
- Cojinete de repuesto2-18
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieSC
- Peso3.90 lb