Descripción general
Descripción del fabricante
SC-38 CARTUCHO DE CILOS BRG
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Diámetro exterior5.8750 pulg.
- Ancho de la carcasa1.6250 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior2.5625 pulg.
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojinete52100/Óxido negro
- SerieSC
- Número de catálogo del fabricante700341
- Cojinete de repuesto2-26
- Número de Upc del fabricante662461002612
- UPC_NO662461002612
- Peso9.00 lb
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad