Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno2.8750 pulg.
- Diámetro exterior6.6250 pulg.
- Ancho de la carcasa2.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior3.0625 pulg.
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- RPM Máx.2450 rpm
- Tipo de selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojinete52100/Óxido negro
- SerieSC
- Número de catálogo del fabricante700345
- Cojinete de repuesto2-214
- Número de Upc del fabricante662461002650
- UPC_NO662461002650
- Peso13.50 lb
- Dibujo CAD