SC-14C
Cartucho de cojinete de bolas 703311 - Orificio de 0.8750 in, D.E. de 3.1250 in, Ancho de carcasa de 1.0312 in, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento estándar
Artículo MI #00568222
No. Fabricante SC-14C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas 703311 - Orificio de 0.8750 in, D.E. de 3.1250 in, Ancho de carcasa de 1.0312 in, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento estándar
Artículo MI #00568222
No. Fabricante SC-14C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE SC-14C CILOS BRG
  • Sin cabestrillo de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0312 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    1.3750 pulg.
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • RPM Máx.
    6350 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    52100/Óxido negro
  • Serie
    SC
  • Número de catálogo del fabricante
    703311
  • Cojinete de repuesto
    2-014C
  • Número de Upc del fabricante
    662461020982
  • UPC_NO
    662461020982
  • Peso
    1.90 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo