Descripción general
Descripción del fabricante
CARTUCHO DE SC-19C CILOS BRG
- Sin cabestrillo de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa1.0937 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior1.5000 pulg.
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- RPM Máx.5450 rpm
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojinete52100/Óxido negro
- SerieSC
- Número de catálogo del fabricante703316
- Cojinete de repuesto2-13C
- Número de Upc del fabricante662461021033
- UPC_NO662461021033
- Peso2.50 lb
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad