Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro exterior3.8750 pulg.
- Ancho de la carcasa1.2187 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- RPM Máx.4650 rpm
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojinete52100/Óxido negro
- SerieSC
- Número de catálogo del fabricante703320
- Cojinete de repuesto2-16C
- Número de Upc del fabricante662461021071
- UPC_NO662461021071
- Peso3.20 lb
- Dibujo CAD