SC-23C
Cartucho de cojinete de bolas 703321 - Orificio de 1.4375 in, D.E. de 3.8750 in, Ancho de carcasa de 1.2187 in, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento estándar
Artículo MI #00568262
No. Fabricante SC-23C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas 703321 - Orificio de 1.4375 in, D.E. de 3.8750 in, Ancho de carcasa de 1.2187 in, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento estándar
Artículo MI #00568262
No. Fabricante SC-23C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE SC-23C CILOS BRG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de contacto de un solo labio
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® pasador de bloqueo y hoyuelo exclusivos para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    PPS
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Ancho de la carcasa
    1.2200 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6880 pulg.
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SC-23C
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461021088
  • RPM Máx.
    4650 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 220 °F
  • Diámetro exterior
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    1.6880 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3493 lb
  • Cojinete de repuesto
    2-17C
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    SC
  • Peso
    2.85 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo