Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas 703328 - Orificio de 1.8750 in, D.E. de 4.5625 in, Ancho de carcasa de 1.4687 in, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Rendimiento estándar
Artículo MI #00568284
No. Fabricante SC-30C

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE SC-30C CILOS BRG
  • Sin cabestrillo de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5625 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.4687 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    2.0312 pulg.
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • RPM Máx.
    3550 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    52100/Óxido negro
  • Serie
    SC
  • Número de catálogo del fabricante
    703328
  • Cojinete de repuesto
    2-114C
  • UPC_NO
    662461021156
  • Peso
    4.90 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo