SC-28T
Cartucho de cojinete de bolas 705416 - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 4.3750 pulg. de diámetro exterior, 1.4375 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, collar Skwezloc, servicio estándar
Artículo MI #00568320
No. Fabricante SC-28T
Precio428.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas 705416 - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 4.3750 pulg. de diámetro exterior, 1.4375 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, collar Skwezloc, servicio estándar
Artículo MI #00568320
No. Fabricante SC-28T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$428.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE SC-28T CILOS BRG
  • Carcasa cilíndrica de D.E. de hierro fundido con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® pasador de bloqueo y hoyuelo exclusivos para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    PPS
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Ancho de la carcasa
    1.4400 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.0000 pulg.
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SC-28T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461029886
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 220 °F
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7901 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    5139 lb
  • Cojinete de repuesto
    2-112T
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    SC-T
  • Peso
    4.45 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo