Descripción general
Descripción del fabricante
CARTUCHO DE SC-34T CILOS BRG
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Diámetro exterior4.9375 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5937 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior2.2500 pulg.
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojinete52100/Óxido negro
- SerieSC
- Número de catálogo del fabricante705419
- Cojinete de repuesto2-22T
- UPC_NO662461029916
- Peso6.40 lb
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad