SC-36T
Cartucho de cojinete de bolas 705421 - 2.2500 pulg. de diámetro interior, 5.8750 pulg. de diámetro exterior, 1.6250 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, collar Skwezloc, servicio estándar
Artículo MI #00568326
No. Fabricante SC-36T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas 705421 - 2.2500 pulg. de diámetro interior, 5.8750 pulg. de diámetro exterior, 1.6250 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, collar Skwezloc, servicio estándar
Artículo MI #00568326
No. Fabricante SC-36T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE SC-36T CILOS BRG
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8750 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.6250 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    2.6250 pulg.
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    52100/Óxido negro
  • Serie
    SC
  • Número de catálogo del fabricante
    705421
  • Cojinete de repuesto
    2-24T
  • Número de Upc del fabricante
    662461029930
  • UPC_NO
    662461029930
  • Peso
    10.20 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo