SC-32RTC
Cartucho de cojinete de bolas - 2 pulg. de diámetro interior, 4-9/16 pulg. de diámetro exterior, 1-15/32 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, collar concéntrico
Artículo MI #00568339
No. Fabricante SC-32RTC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 2 pulg. de diámetro interior, 4-9/16 pulg. de diámetro exterior, 1-15/32 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, collar concéntrico
Artículo MI #00568339
No. Fabricante SC-32RTC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE SC-32RTC CILOS BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5625 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-15/32 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    2-1/32 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lbf
  • RPM Máx.
    3550 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Serie
    SC
  • UPC_NO
    662461097731

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo