Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro exterior4.9375 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5937 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior2.2500 pulg.
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- RPM Máx.3250 rpm
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojinete52100/Óxido negro
- SerieSC
- Número de catálogo del fabricante705797
- Cojinete de repuesto2-2T
- UPC_NO662461032954
- Peso6.40 lb
- Dibujo CAD