Descripción general
Descripción del fabricante
MSC-35 CARTUCHO DE CICLO BRG
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® pasador de bloqueo y hoyuelo exclusivos para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Diámetro interno2.1875 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Ancho de la carcasa1.6300 pulg.
- Ancho del anillo interior2.5630 pulg.
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMSC-35
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461014370
- RPM Máx.3000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 220 °F
- Diámetro exterior5.8750 pulg.
- Ancho general2.5630 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lb
- Capacidad de carga estática radial8150 lb
- Cojinete de repuesto3-23
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieMSC
- Peso9.45 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad