Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno3.1875 pulg.
- Diámetro exterior7.4375 pulg.
- Ancho de la carcasa2.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior3.3750 pulg.
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- RPM Máx.2125 rpm
- Tipo de selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojinete52100/Óxido negro
- SerieMSC
- Número de catálogo del fabricante701935
- Cojinete de repuesto3-33
- Número de Upc del fabricante662461014448
- UPC_NO662461014448
- Peso20.20 lb
- Dibujo CAD