MSC-52
Cartucho de cojinete de bolas 701936 - 3.2500 pulg. de diámetro interior, 7.4375 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo prisionero, servicio mediano
Artículo MI #00568381
No. Fabricante MSC-52
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas 701936 - 3.2500 pulg. de diámetro interior, 7.4375 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo prisionero, servicio mediano
Artículo MI #00568381
No. Fabricante MSC-52
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MSC-52 CARTUCHO DE CICLO BRG
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.4375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    3.3750 pulg.
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • RPM Máx.
    2125 rpm
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    52100/Óxido negro
  • Serie
    MSC
  • Número de catálogo del fabricante
    701936
  • Cojinete de repuesto
    2-34
  • Número de Upc del fabricante
    662461014455
  • UPC_NO
    662461014455
  • Peso
    20.20 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo