MSC-20C
Cartucho de cojinete de bolas 704258 - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 3.8750 pulg. de diámetro exterior, 1.2187 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo prisionero, servicio mediano
Artículo MI #00568393
No. Fabricante MSC-20C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas 704258 - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 3.8750 pulg. de diámetro exterior, 1.2187 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo prisionero, servicio mediano
Artículo MI #00568393
No. Fabricante MSC-20C

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE MSC-20C CILOS BRG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de contacto de un solo labio
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® pasador de bloqueo y hoyuelo exclusivos para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    PPS
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Ancho de la carcasa
    1.2200 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6880 pulg.
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MSC-20C
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461027066
  • RPM Máx.
    4650 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 220 °F
  • Diámetro exterior
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    1.6880 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3493 lb
  • Cojinete de repuesto
    2-14C
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    MSC
  • Peso
    3.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo