Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa2.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior2.7500 pulg.
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- RPM Máx.2250 rpm
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojinete52100/Óxido negro
- SerieMSC
- Número de catálogo del fabricante704271
- Cojinete de repuesto3-28C
- Número de Upc del fabricante662461027165
- UPC_NO662461027165
- Peso12.60 lb
- Dibujo CAD