MSC-19T
Cartucho de cojinete de bolas 705668 - 1.1875 pulg. de diámetro interior, 3.8750 pulg. de diámetro exterior, 1.2187 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, collar Skwezloc, servicio medio
Artículo MI #00568415
No. Fabricante MSC-19T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas 705668 - 1.1875 pulg. de diámetro interior, 3.8750 pulg. de diámetro exterior, 1.2187 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, collar Skwezloc, servicio medio
Artículo MI #00568415
No. Fabricante MSC-19T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE MSC-19T CILOS BRG
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.8750 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.2187 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    1.7500 pulg.
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    52100/Óxido negro
  • Serie
    MSC
  • Número de catálogo del fabricante
    705668
  • Cojinete de repuesto
    3-13T
  • Número de Upc del fabricante
    662461032015
  • UPC_NO
    662461032015
  • Peso
    3.50 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo