MSC-32TC
Cartucho de cojinete de bolas 706056 - 2.0000 pulg. de diámetro interior, 4.9375 pulg. de diámetro exterior, 1.5937 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, collar Skwezloc, servicio medio
Artículo MI #00568432
No. Fabricante MSC-32TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas 706056 - 2.0000 pulg. de diámetro interior, 4.9375 pulg. de diámetro exterior, 1.5937 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, collar Skwezloc, servicio medio
Artículo MI #00568432
No. Fabricante MSC-32TC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE MSC-32TC CILOS BRG
  • Sin cabestrillo de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5937 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    2.2500 pulg.
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    52100/Óxido negro
  • Serie
    MSC
  • Número de catálogo del fabricante
    706056
  • Cojinete de repuesto
    2-2TC
  • Número de Upc del fabricante
    662461035054
  • UPC_NO
    662461035054
  • Peso
    6.40 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo