SC-210
Cartucho de cojinete de bolas 709965 - Orificio de 50 mm, 4.5625 pulg. de diámetro exterior, 1.4687 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo prisionero, servicio estándar
Artículo MI #00568450
No. Fabricante SC-210
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas 709965 - Orificio de 50 mm, 4.5625 pulg. de diámetro exterior, 1.4687 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo prisionero, servicio estándar
Artículo MI #00568450
No. Fabricante SC-210
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SC-210 CARTUCHO DE CILOS BRG
  • Carcasa cilíndrica de D.E. de hierro fundido con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® pasador de bloqueo y hoyuelo exclusivos para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    PPS
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Ancho de la carcasa
    1.4700 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.0310 pulg.
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SC-210
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461052068
  • RPM Máx.
    3550 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 220 °F
  • Diámetro exterior
    4.5630 pulg.
  • Ancho general
    2.0310 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lb
  • Cojinete de repuesto
    5210
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    SC
  • Peso
    4.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo