Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior2.9375 pulg.
- Ancho de la carcasa0.8750 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior1.2187 pulg.
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- RPM Máx.6450 rpm
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojinete52100/Óxido negro
- SerieSC
- Número de catálogo del fabricante710302
- Cojinete de repuesto5204C
- Número de Upc del fabricante662461054505
- UPC_NO662461054505
- Peso1.10 lb
- Dibujo CAD