ASFB202

NTN
ASFB202

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 15 mm, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00568460
No. Fabricante ASFB202
Precio94.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASFB202

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 15 mm, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #00568460
No. Fabricante ASFB202
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
Su precio$94.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ASFB202 BRIDA BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.1875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.5000 pulg.
  • Número de cojinete
    AS202
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    3.1889 pulg.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ancho de la carcasa
    0.7187 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Cojinete de repuesto
    AS202
  • ID de la carcasa
    FB201
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359000023
  • UPC_NO
    4547359000023
  • Peso
    0.7 lb
  • Diámetro exterior
    2.2187 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo