Descripción general
Especificaciones
- País de origenJP
- Tipo de estructuraUnidad Mini-Stretcher
- Ancho de la base0.1250 pulg., 3.200 mm
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Número de cojineteAS205
- Diámetro interno25 mm
- Viaje3.9375 pulg.
- Longitud total del bastidor260 mm
- Altura total del bastidor34.50 mm
- Tipo de servicioServicio ligero
- Ancho de la base del bastidor90 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Altura total3.9375 pulg.
- Longitud total260 mm
- Ancho general1.3594 pulg.
- Ancho del centro al centro del pernoSistema métrico
- Longitud del centro del perno al centro235 mm
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Tamaño del pernoM10
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatiblesAS205
- RPM Máx.5900 rpm
- SerieASPT
- Número de catálogo del fabricanteASPT205-10
- Número de Upc del fabricante4547359020458
- UPC_NO4547359020458
- Página de producto del fabricante
- Peso2.4 lb
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.