SC-210C
Cartucho de cojinete de bolas 710308 - Orificio de 50 mm, 4.5625 pulg. de diámetro exterior, 1.4687 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo prisionero, servicio estándar
Artículo MI #00568466
No. Fabricante SC-210C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas 710308 - Orificio de 50 mm, 4.5625 pulg. de diámetro exterior, 1.4687 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo prisionero, servicio estándar
Artículo MI #00568466
No. Fabricante SC-210C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE SC-210C CILOS BRG
  • Sin cabestrillo de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    4.5625 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.4687 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    2.0312 pulg.
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • RPM Máx.
    3550 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    52100/Óxido negro
  • Serie
    SC
  • Número de catálogo del fabricante
    710308
  • Cojinete de repuesto
    5210C
  • Número de Upc del fabricante
    662461054567
  • UPC_NO
    662461054567
  • Peso
    4.90 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo