Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior4.3750 pulg.
- Ancho de la carcasa1.4375 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior1.9375 pulg.
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- RPM Máx.3800 rpm
- Tipo de selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojinete52100/Óxido negro
- SerieMSC
- Número de catálogo del fabricante710162
- Cojinete de repuesto5308
- Número de Upc del fabricante662461053539
- UPC_NO662461053539
- Peso4.50 lb
- Dibujo CAD