Descripción general
Descripción del fabricante
MSC-310 CARTUCHO DE CICLO BRG
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior4.9375 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5937 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior2.1875 pulg.
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- RPM Máx.3250 rpm
- Tipo de selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojinete52100/Óxido negro
- SerieMSC
- Número de catálogo del fabricante710164
- Cojinete de repuesto5310
- Número de Upc del fabricante662461053553
- UPC_NO662461053553
- Peso5.80 lb
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad