Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa2.1875 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior3.2500 pulg.
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- RPM Máx.2100 rpm
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojinete52100/Óxido negro
- SerieMSC
- Número de catálogo del fabricante710511
- Cojinete de repuesto5315C
- UPC_NO662461056042
- Peso16.60 lb
- Dibujo CAD