CU312
Cartucho de cojinete de bolas - 3/4 pulg. de diámetro interior, 2.469 pulg. de diámetro exterior, 1-5/32 pulg. de ancho de carcasa, acero, tornillo de fijación
Artículo MI #00568551
No. Fabricante CU312
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 3/4 pulg. de diámetro interior, 2.469 pulg. de diámetro exterior, 1-5/32 pulg. de ancho de carcasa, acero, tornillo de fijación
Artículo MI #00568551
No. Fabricante CU312
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CU312 CARTUCHO C-U312
  • Rodamiento de bolas montado de 3/4", para servicios pesados, bloque de cartucho de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4690 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Ancho de la carcasa
    1.1563 pulg.
  • Ancho general
    1.4690 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho del anillo interior
    1-15/32 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3614 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1770 lb
  • RPM Máx.
    10950 rpm
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    Bloques de cartuchos
  • UPC_NO
    662327962791
  • Peso
    1.30 lb
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo