CU314
Cartucho de cojinete de bolas - 7/8 pulg. de diámetro interior, 3 pulg. de diámetro exterior, 1-1/4 pulg. de ancho de carcasa, acero, tornillo de fijación
Artículo MI #00568552
No. Fabricante CU314
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 7/8 pulg. de diámetro interior, 3 pulg. de diámetro exterior, 1-1/4 pulg. de ancho de carcasa, acero, tornillo de fijación
Artículo MI #00568552
No. Fabricante CU314
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CU314 CARTUCHO C-U314
  • Rodamiento de bolas montado de 7/8", para servicios pesados, bloque de cartucho fijo de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Acero
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Ancho de la carcasa
    1.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1-43/64 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    9350 rpm
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.6720 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2450 lb
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    Bloques de cartuchos
  • Peso
    2.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo