Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 7/16", para servicios pesados, bloque de cartucho de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Ancho de la carcasa1.5000 pulg.
- Ancho general2.0940 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho del anillo interior2-3/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial7490 lb
- Capacidad de carga estática radial4290 lb
- RPM Máx.7550 rpm
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Material del cojineteAcero
- SerieBloques de cartuchos
- UPC_NO662327734411
- Peso3.28 lb
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas