Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 11/16", para servicios pesados, bloque de cartucho fijo de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno1.6875 pulg.
- Diámetro exterior4.5940 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Ancho de la carcasa1.8438 pulg.
- Ancho general2.5940 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho del anillo interior2-19/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial11870 lb
- Capacidad de carga estática radial7110 lb
- RPM Máx.6200 rpm
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Material del cojineteAcero
- SerieBloques de cartuchos
- UPC_NO662327734961
- Peso6.20 lb
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas