CU332
Cartucho de cojinete de bolas - 2 pulg. de diámetro interior, 5-3/8 pulg. de diámetro exterior, 2-3/16 pulg. de ancho de carcasa, acero, tornillo de fijación
Artículo MI #00568566
No. Fabricante CU332
Precio1,197.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 2 pulg. de diámetro interior, 5-3/8 pulg. de diámetro exterior, 2-3/16 pulg. de ancho de carcasa, acero, tornillo de fijación
Artículo MI #00568566
No. Fabricante CU332
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
Precio1,197.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CU332 CARTUCHO C-U332
  • Rodamiento de bolas montado de 2", para servicios pesados, bloque de cartucho de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Acero
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Ancho de la carcasa
    2.1875 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-1/16 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    4950 rpm
  • Diámetro exterior
    5.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.0630 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16070 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lb
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    Bloques de cartuchos
  • Peso
    10.17 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo