Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 3/16", para servicios pesados, bloque de cartucho de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno2.1875 pulg.
- Diámetro exterior5.3750 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Ancho de la carcasa2.1875 pulg.
- Ancho general3.0630 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho del anillo interior3-1/16 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial16070 lb
- Capacidad de carga estática radial10000 lb
- RPM Máx.4950 rpm
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Material del cojineteAcero
- SerieBloques de cartuchos
- UPC_NO662327708627
- Peso9.57 lb
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas