Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 1/4", para servicios pesados, bloque de cartucho de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Diámetro exterior5.7810 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Ancho de la carcasa2.3750 pulg.
- Ancho general3.3130 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de carcasaCilíndrico
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior3-5/16 pulg.
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial18390 lb
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Capacidad de carga estática radial11700 lb
- RPM Máx.4450 rpm
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Material del cojineteAcero
- SerieBloques de cartuchos
- InsertarUG336L
- Número de Upc del fabricante662327708207
- UPC_NO662327708207
- Peso12.00 lb
- Altura total5.7810 pulg.
- Longitud total5.7810 pulg.