CU344
Cartucho de cojinete de bolas - 2-3/4 pulg. de diámetro interior, 6.562 pulg. de diámetro exterior, 2-3/4 pulg. de ancho de carcasa, acero, tornillo de fijación
Artículo MI #00568574
No. Fabricante CU344
Precio6,010.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 2-3/4 pulg. de diámetro interior, 6.562 pulg. de diámetro exterior, 2-3/4 pulg. de ancho de carcasa, acero, tornillo de fijación
Artículo MI #00568574
No. Fabricante CU344
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
Precio6,010.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CU344 CARTUCHO C-U344
  • Rodamiento de bolas montado de 2 3/4", para servicios pesados, bloque de cartucho de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5620 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Ancho de la carcasa
    2.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.8130 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de carcasa
    Cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    3-13/16 pulg.
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23420 lb
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 lb
  • RPM Máx.
    3950 rpm
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    Bloques de cartuchos
  • Insertar
    UG344L
  • Número de Upc del fabricante
    662327735258
  • UPC_NO
    662327735258
  • Peso
    17.00 lb
  • Altura total
    6.5620 pulg.
  • Longitud total
    6.5620 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo