Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 3 3/16", para servicios pesados, bloque de cartucho fijo de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno3.1875 pulg.
- Diámetro exterior7.5940 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Ancho de la carcasa3.1875 pulg.
- Ancho general4.4060 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de carcasaCilíndrico
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior4-13/32 pulg.
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial28990 lb
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Capacidad de carga estática radial19500 lb
- RPM Máx.3400 rpm
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Material del cojineteAcero
- SerieBloques de cartuchos
- InsertarUG351L
- Número de Upc del fabricante662327962906
- UPC_NO662327962906
- Peso26.90 lb
- Longitud total7.5940 pulg.