Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 3/4 in, para servicios pesados, bloque de cartucho de expansión de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.4690 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Ancho de la carcasa1.1563 pulg.
- Ancho general1.4690 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Ancho del anillo interior1-15/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial3614 lb
- Capacidad de carga estática radial1770 lb
- RPM Máx.10950 rpm
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Material del cojineteAcero
- SerieBloques de cartuchos
- UPC_NO662327962821
- Peso1.00 lb
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas