Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1", para servicios pesados, bloque de cartucho de expansión de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Ancho de la carcasa1.2500 pulg.
- Ancho general1.6720 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Ancho del anillo interior1-43/64 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial4810 lb
- Capacidad de carga estática radial2450 lb
- RPM Máx.9350 rpm
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Material del cojineteAcero
- SerieBloques de cartuchos
- UPC_NO662327882747
- Peso1.88 lb
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas