Descripción general
Descripción del fabricante
CEU319 CARTUCHO CE-U319
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/16", para servicios pesados, bloque de cartucho de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Diámetro exterior3.4380 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Ancho de la carcasa1.3750 pulg.
- Ancho general1.9220 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Ancho del anillo interior1-59/64 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial6320 lb
- Capacidad de carga estática radial3530 lb
- RPM Máx.8300 rpm
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Material del cojineteAcero
- SerieBloques de cartuchos
- UPC_NO662327883126
- Peso2.71 lb
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad