CEU323
Cartucho de cojinete de bolas - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, 3-3/4 pulg. de diámetro exterior, 1-1/2 pulg. de ancho de carcasa, acero, tornillo de fijación
Artículo MI #00568591
No. Fabricante CEU323
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, 3-3/4 pulg. de diámetro exterior, 1-1/2 pulg. de ancho de carcasa, acero, tornillo de fijación
Artículo MI #00568591
No. Fabricante CEU323
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CEU323 CARTUCHO CE-U323
  • Rodamiento de bolas montado de 1 7/16", para servicios pesados, bloque de cartucho de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Ancho de la carcasa
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.0940 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Ancho del anillo interior
    2-3/32 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7490 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4290 lb
  • RPM Máx.
    7550 rpm
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    Bloques de cartuchos
  • UPC_NO
    662327734442
  • Peso
    3.30 lb
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo