Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 11/16 in, para servicios pesados, bloque de cartucho de expansión de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno1.6875 pulg.
- Diámetro exterior4.5940 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Ancho de la carcasa1.8438 pulg.
- Ancho general2.5940 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de carcasaCilíndrico
- Tipo de expansiónExpansión
- Ancho del anillo interior2-19/32 pulg.
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial11870 lb
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Capacidad de carga estática radial7110 lb
- RPM Máx.6200 rpm
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Material del cojineteAcero
- SerieBloques de cartuchos
- InsertarUG327L
- Número de Upc del fabricante662327734992
- UPC_NO662327734992
- Peso6.21 lb
- Altura total4.5900 pulg.
- Longitud total4.5900 pulg.