Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 3/16 in, para servicios pesados, bloque de cartucho de acero de expansión formado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Material del cojineteAcero
- Diámetro interno2.1875 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero
- Ancho de la carcasa2.1875 pulg.
- Ancho del anillo interior3-1/16 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.4950 rpm
- Diámetro exterior5.3750 pulg.
- Ancho general3.0630 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial16070 lb
- Capacidad de carga estática radial10000 lb
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- SerieBloques de cartuchos
- Peso9.66 lb