Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 3/4", unidad de expansión para servicios pesados, bloque de cartucho de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Material del cojineteAcero
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero
- Ancho de la carcasa2.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior3-13/16 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.3950 rpm
- Diámetro exterior6.5620 pulg.
- Ancho general3.8130 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial23420 lb
- Capacidad de carga estática radial15300 lb
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- SerieBloques de cartuchos
- Peso16.65 lb