Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 15/16", para servicios pesados, bloque de cartucho de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno2.9375 pulg.
- Diámetro exterior6.9690 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Ancho de la carcasa3.0000 pulg.
- Ancho general4.0940 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de carcasaCilíndrico
- Tipo de expansiónExpansión
- Ancho del anillo interior4-3/32 pulg.
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial26140 lb
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Capacidad de carga estática radial17300 lb
- RPM Máx.3700 rpm
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Material del cojineteAcero
- SerieBloques de cartuchos
- InsertarUG347L
- Número de Upc del fabricante662327735418
- UPC_NO662327735418
- Peso19.95 lb
- Altura total6.9690 pulg.
- Longitud total6.9690 pulg.