CEU351
Cartucho de cojinete de bolas - 3-3/16 pulg. de diámetro interior, 7.594 pulg. de diámetro exterior, 3-3/16 pulg. de ancho de carcasa, acero, tornillo de fijación
Artículo MI #00568607
No. Fabricante CEU351
Precio3,978.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 3-3/16 pulg. de diámetro interior, 7.594 pulg. de diámetro exterior, 3-3/16 pulg. de ancho de carcasa, acero, tornillo de fijación
Artículo MI #00568607
No. Fabricante CEU351
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
Su precio$3,978.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CEU351 CARTUCHO CE-U351
  • Rodamiento de bolas montado de 3 3/16 in, para servicios pesados, bloque de cartucho de expansión de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5940 pulg.
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Ancho de la carcasa
    3.1875 pulg.
  • Ancho general
    4.4060 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de carcasa
    Cilíndrico
  • Tipo de expansión
    Expansión
  • Ancho del anillo interior
    4-13/32 pulg.
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28990 lb
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Capacidad de carga estática radial
    19500 lb
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    Bloques de cartuchos
  • Insertar
    UG351L
  • Número de Upc del fabricante
    662327962968
  • UPC_NO
    662327962968
  • Peso
    26.90 lb
  • Altura total
    7.5940 pulg.
  • Longitud total
    7.5940 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo