Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 3 7/16 in, unidad de expansión de alta resistencia, bloque de cartucho de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de espacio libre
Especificaciones
- Diámetro interno3.4375 pulg.
- Diámetro exterior8.3750 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Ancho de la carcasa3.5625 pulg.
- Ancho general4.9380 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de carcasaCilíndrico
- Tipo de expansiónExpansión
- Ancho del anillo interior4-15/16 pulg.
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial35070 lb
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Capacidad de carga estática radial24100 lb
- RPM Máx.3100 rpm
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Material del cojineteAcero
- SerieBloques de cartuchos
- InsertarUG355L
- Número de Upc del fabricante662327883508
- UPC_NO662327883508
- Peso35.76 lb
- Altura total8.3750 pulg.
- Longitud total8.3750 pulg.