Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 3 15/16", unidad de expansión para servicios pesados, bloque de cartucho de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno3.9375 pulg.
- Diámetro exterior9.3750 pulg.
- Tipo de orificioCilíndrico
- Ancho de la carcasa4.0625 pulg.
- Ancho general5.5630 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de carcasaCilíndrico
- Tipo de expansiónExpansión
- Ancho del anillo interior5-9/16 pulg.
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial45000 lb
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Capacidad de carga estática radial31600 lb
- RPM Máx.2750 rpm
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Material del cojineteAcero
- SerieBloques de cartuchos
- InsertarUG363L
- Número de Upc del fabricante662327963064
- UPC_NO662327963064
- Peso49.71 lb
- Altura total9.3750 pulg.
- Longitud total9.3750 pulg.