FB-9
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 0.5625 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #00568673
No. Fabricante FB-9
Precio1,286.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 0.5625 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #00568673
No. Fabricante FB-9
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
Precio1,286.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-9 3 BRILLO DE FLG DE PERNO
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    1.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    5/16 pulg.;7.90 mm
  • Número de cojinete
    46062
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Diámetro de longitud total
    4.1875 pulg.
  • Altura total
    4-3/16 pulg., 106.40 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1.3438 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.2188 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Longitud a través del orificio
    1.2188 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Diámetro del piloto
    1-3/16 pulg., 30.20 mm
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Serie
    FB
  • Capacidad de carga dinámica
    2611 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-09
  • Tipo de montaje de brida
    Soporte 3-Bolt
  • Autoalineación
  • Número de catálogo del fabricante
    701230
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461010099
  • UPC_NO
    662461010099
  • Peso
    1.3 lb
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Profundidad general
    1-11/32 pulg., 34.10 mm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo