FB3U220N
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello labial triple, sello de reborde N, sello de laberinto H
Artículo MI #00568728
No. Fabricante FB3U220N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello labial triple, sello de reborde N, sello de laberinto H
Artículo MI #00568728
No. Fabricante FB3U220N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FB3U220N BRILLANTE BLK FB3-U220N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/4", de uso estándar, bloque de brida de soporte 3-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    1.8750 pulg.
  • Número de cojinete
    UG220NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Ancho de la carcasa
    1/2 pulg.
  • País de origen
    México
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lb
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-49/64 pulg.
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • Número de Upc del fabricante
    662327026943
  • UPC_NO
    662327026943
  • Peso
    4 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo